Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42363000
Cod. Produttore
42363000
Cod. EAN
8012952129014

Informazioni di prodotto

METROPOLIS 3751 10000LM CLD CELL ARG.S
Descrizione del produttore: Lampada Metropolis 3751 con tecnologia LED da 82 watt, caratterizzata da un attacco G9. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e uniforme. Questa lampada combina prestazioni elevate con un design compatto, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso