Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700311
Cod. Produttore
BIZ700311
Cod. EAN
3700420305910

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide rinforzato
  • Lunghezza: 2 m
  • Aste: 10 con acciaio per molle
  • Larghezza aste: 16 mm
  • Graduazione: goffrata CE III
  • Numeri decine: rossi secondo norme UE
  • Terminale: senza metallo non conduttore
  • Serie: BIZ MESURE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Metro pieghevole da 2 metri realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro, garantendo robustezza e leggerezza. Ogni asta è dotata di molle in acciaio per una maggiore resistenza e durata nel tempo. Il metro presenta 10 aste larghe 16 mm, con graduazione goffrata CE III conforme alle norme europee, caratterizzata da numeri delle decine in rosso per una facile lettura. Il terminale è privo di metallo, non conducente, per una maggiore sicurezza durante l’uso. Sul retro è presente una graduazione in ordine inverso che facilita la lettura in diverse situazioni di misura. Questo metro è ideale per lavori elettrici e di precisione che richiedono strumenti affidabili e resistenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Metro pieghevole in poliammide rinforzato 2 m. Pratico: sul retro, graduazione in ordine inverso per una maggiore comodità di lettura.

lunghezza

2 m

materiale

Plastica

Serie

BIZ MESURE

Produttore

Metro pieghevole 2m poliammide resistente per elettricisti