› HVAC › Ventilatori

METEOR NT

Cod. Rexel MESO5301468400
Cod. Produttore 5301468400
Cod. EAN 8413893210838

Informazioni principali

  • Potenza: 55W
  • Tensione: 230V 50Hz
  • Diametro: 300mm
  • Controllo velocità: 3 livelli
  • Timer: 2 ore
  • Griglia: 2 posizioni
  • Posizioni inclinazione: 5
  • Serie: METEOR NT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box-fan specially designed to offer a powerful and uniform distribution of air with a very quiet operation. Model with diameter 300mm and GRAY color. 3 speed controller. 2-hour timer. Grille with two operating positions stationary and continuous rotation. 5 tilting position to improve air output distribution. It can be placed on the floor, on ceilings or wall-mounted. Back safety grille, a cord winder and transport handle included.Power 55W and supply1-230V-50HzV.Brand S&P, model METEOR NT (230V 50/60HZ).

Caratteristiche tecniche

ripiegabile

orientabile

assorbimento di potenza

55 KILOWATT

Con telecomando/comando remoto

adatto per montaggio a parete

oscillazione

materiale

Plastica

Con protezione da sovraccarico termico

Portatile

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Serie

METEOR NT

METEOR NT