Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42309600
Cod. Produttore
42309600
Cod. EAN
8012952116717

Informazioni di prodotto

MERIDIANA 1282 LED 9W CLD GRAFITE
MERIDIANA è un apparecchio di illuminazione LED da parete progettato per offrire un'illuminazione raffinata in ambienti residenziali. Il suo design elegante e discreto valorizza facciate, ingressi e percorsi esterni, creando un'atmosfera calda e accogliente. L'emissione luminosa equilibrata garantisce una buona visibilità e benessere visivo, integrandosi armoniosamente con l'architettura domestica. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e ottiche in alluminio prismatico e lucidato ad alte prestazioni, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. La finitura è ottenuta tramite verniciatura a polvere con resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilizzazione ai raggi UV, nel colore grafite. L'apparecchio è certificato IP65 e IK08, garantendo protezione contro polvere, acqua e urti meccanici. Il sistema integra una sorgente LED da 9W con temperatura colore 4000K e un flusso luminoso di 1119 lumen, con un'efficienza luminosa di 140 lm/W e una durata di vita di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. È adatto al montaggio a parete e dotato di meccanismo di sicurezza per il fissaggio del telaio durante l'installazione. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è maggiore o uguale a 0,9. L'apparecchio è conforme alle normative CE e dispone di etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Meridiana LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

224 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

329 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

8 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 9W 4000K parete esterni grafite