Descrizione del prodotto
MERIDIANA 1282 è un apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione raffinata di ambienti residenziali. Caratterizzato da un design elegante e discreto, valorizza facciate, ingressi e percorsi esterni, creando un’atmosfera accogliente e confortevole. Dotato di sorgente luminosa LED da 17W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 2363 lumen, garantisce un'emissione luminosa bilanciata che assicura visibilità e benessere visivo. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e ottica in alluminio prismatizzato ad alto rendimento, presenta un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere a base poliestere è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV. Il prodotto ha grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, ideale per installazioni a parete esterne. Include piastra di fissaggio e guarnizione in materiale ecologico, con sistema di sicurezza per evitare cadute accidentali durante l’installazione. La classe di isolamento è I, il fattore di potenza è superiore a 0,9 e la classe di sicurezza fotobiologica è RG0. L’etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Meridiana LED