Descrizione del prodotto
MERIDIANA è un apparecchio LED da parete progettato per l’illuminazione raffinata di zone residenziali. Il suo design elegante e discreto valorizza facciate, ingressi e percorsi, creando un’atmosfera accogliente e confortevole. L’emissione luminosa bilanciata garantisce visibilità e benessere visivo, integrandosi armoniosamente con l’architettura domestica. Realizzato in alluminio pressofuso con ottica in alluminio prismatizzato ad alto rendimento, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La verniciatura a polvere a base poliestere assicura protezione contro la corrosione e i raggi UV. Questo apparecchio LED da 8 W offre un flusso luminoso di 1119 lumen a temperatura colore 4000 K, con un’efficienza luminosa di 140 lm/W. Classe di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto all’uso esterno, mentre la classe di isolamento è I. L’apparecchio è fornito con piastra di fissaggio a parete e guarnizione ecologica, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Meridiana LED