Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646505
Cod. Produttore
646505
Cod. EAN
3245066465050

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Materiale: Metallo verniciato
  • Portata: Supporto stabile
  • Ventilazione: Aperture sul piano
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Finitura: Robusta e duratura
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola fissa in metallo verniciato, progettata per l’installazione in armadi elettrici con profondità 600 mm. La struttura robusta garantisce un supporto stabile per componenti e apparecchiature, mentre le aperture sul piano favoriscono una migliore ventilazione e gestione dei cavi. Ideale per organizzare e ottimizzare lo spazio interno degli armadi, assicurando durabilità e funzionalità nelle applicazioni elettriche e di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

486 mm

Tipologia

Piastra portante per monitor

altezza

44 mm

profondità

425 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

44,45 mm

Serie

BTNET

Produttore

Mensola fissa metallo verniciato p600 per armadi elettrici ventilata robusta

€ 73,30 x 1 pz.
(pz.)