› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Modulo espansione serie EXP memoria dati energy quality per prodotti da incasso data logging

Cod. Rexel LWEXP1031
Cod. Produttore EXP1031
Cod. EAN 8013975180730

Informazioni principali

  • Descrizione: Memoria dati + Energy Quality
  • Funzione: Raccolta dati
  • Peso: 50 g
  • Dimensioni: 64.5x22x46.8 mm
  • Orologio datario: Con riserva di carica
  • Norme: CSA C22.2 n° 14
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: EXP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULO DI ESPANSIONE SERIE EXP... PER PRODOTTI DA INCASSO, MEMORIA DATI, CON ENERGY QUALITY (EN 50160), OROLOGIO DATARIO CON RISERVA DI CARICA PER DATA LOGGING

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Modulo espansione serie EXP memoria dati energy quality per prodotti da incasso data logging