Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAECPFLT7
Cod. Produttore
NSYAECPFLT7
Cod. EAN
3606480169038

Informazioni di prodotto

Membrana per piastra passacaviFL 21 T7

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un passacavi a membrana morbida tipo FL21, progettato per armadi elettrici, con 7 punti di ingresso cavi. Il prodotto è realizzato in TPE (elastomero termoplastico). È progettato per essere installato sull'adattatore della piastra pressacavi o direttamente sul contenitore L'altezza, la larghezza e la profondità esterne sono rispettivamente di 40 mm, 194 mm e 88 mm. Il prodotto contiene una membrana e i fissaggi. Il colore è grigio RAL7035. L'intervallo di temperatura operativa va da -40° a +100 °C. È conforme allo standard di ritardo di fiamma V0 secondo la norma UL 94. Inoltre, ha un grado di protezione IP66 per l'ingresso e l'uscita dalla rete. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

numero di aperture per connettori

7

esecuzione

tubo

profondità

88 mm

larghezza

214 mm

superficie

non trattato

altezza

40 mm

prestampaggi in rilievo

tipo

diritto

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Serie

Spacial_SF

Produttore

Membrana per piastra passacaviFL 21 T7