›

MEGATIKER M5 - SEZ 4P 630A

Cod. Rexel BTIT754S630
Cod. Produttore T754S630
Cod. EAN 8005543549834

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Potere di chiusura nominale: 17 kA (fino a 800A)
  • Temperatura di funzionamento: -25 ÷ 70 °C
  • Dimensioni (LxAxP): 280 x 320 x 140 mm
  • Manovre meccaniche: 10000 cicli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MS5 1600 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=630A - Ue= 690Vac

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

7,6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

252 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGATIKER

MEGATIKER M5 - SEZ 4P 630A