›

MEGATIKER M3 - S10+DIFF 4P 160A 36K

Cod. Rexel BTIT734F160ED10
Cod. Produttore T734F160ED10
Cod. EAN 8005543781944

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Tipo: Interruttore scatolato
  • Protezione: Differenziale integrata
  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 160 A
  • Corrente di cortocircuito: 36 kA
  • Regolazione: S10
  • Tipo comando: Elettronico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore scatolato MEGATIKER M3 250F elettronico con protezione differenziale integrata 4P - In= 160A - Icu= 36kA regolazione S10

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 ... 160 A

tensione nominale

230 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

240 ... 1600 A

Serie

MEGATIKER

MEGATIKER M3 - S10+DIFF 4P 160A 36K