Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12021
Cod. Produttore
0000012021
Cod. EAN
8010300120218

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso con interruttore ad azione ritardata regolabile, ideale per il controllo efficace della ventilazione. Realizzato in plastica resistente, presenta un design compatto e un colore bianco neutro che si integra facilmente in diversi ambienti. Il dispositivo offre un grado di protezione IPX4, garantendo resistenza agli spruzzi d'acqua e affidabilità anche in condizioni umide. La soluzione perfetta per applicazioni domestiche e commerciali che richiedono un montaggio incassato e un funzionamento silenzioso e durevole. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.• Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.• Diametro nominale 100 mm.• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti con termofusibile di protezione e bronzine autolubrificanti.• Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

180 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo da incasso 100 mm con timer elettronico per uso residenziale