Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12020
Cod. Produttore
0000012020
Cod. EAN
8010300120201

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso con corpo in plastica resistente e finitura bianca, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti interni. Il dispositivo offre un grado di protezione IPX4, che lo rende adatto a installazioni in aree soggette a spruzzi d'acqua. La composizione standard e il design compatto lo rendono una soluzione versatile per applicazioni residenziali e commerciali. La qualità costruttiva assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre l'installazione incassata contribuisce a un'estetica pulita e discreta. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.• Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.• Diametro nominale 100 mm.• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti con termofusibile di protezione e bronzine autolubrificanti.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

180 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100 mm motore 2 velocità civile residenziale