Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11944
Cod. Produttore
0000011944
Cod. EAN
8010300119441

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, assicura resistenza agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti con umidità elevata. La composizione standard e il design funzionale lo rendono una soluzione affidabile per il ricambio d'aria in spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.• Diametro nominale 100 mm.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

170 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo 100 mm plastica ABS motore 2 velocità civile residenziale