› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME-SAS MINI

Cod. Rexel CX2293624
Cod. Produttore 2293624
Cod. EAN 4017918120528

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore D-SUB 15 poli
  • Collegamento 2: Connessione a molla 16 poli
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Serie: UM 45-D15SUB/S/ZFKDS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 15-poli, collegamento 2: Connessione a molla 16-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

64 mm

altezza

45 mm

profondità

49,56 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

ME-SAS MINI