› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME PLC EBT GY7035

Cod. Rexel CX2302353
Cod. Produttore 2302353
Cod. EAN 4017918880552

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo VARIOFACE
  • Livelli equipotenziali: 2 (P1, P2)
  • Montaggio: NS 32 o NS 35/7,5
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Serie: UMK-PVB 2/16/ZFKDS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con due livelli equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

51,5 mm

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

8

max. corrente nominale

32 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 6 mm²

ME PLC EBT GY7035