Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2302366
Cod. Produttore
2302366
Cod. EAN
4017918880514

Informazioni di prodotto

Ripartitore di potenziale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con due livelli equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5

larghezza

67,5 mm

altezza

77 mm

profondità

51,5 mm

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

12

max. corrente nominale

32 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 6 mm²

Produttore

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035