› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY

Cod. Rexel CX2862136
Cod. Produttore 2862136
Cod. EAN 4017918894634

Informazioni principali

  • Serie: Inline
  • Tensione: 24 V DC
  • Include: connettore e cartellini
  • Protezione: fusibile integrato
  • Alimentazione: modulo di alimentazione
  • Tipo morsetti: a vite
  • Uso: alimentazione segmento
  • Compatibilità: IB IL 24 PWR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, con fusibile (tensione principale e di segmento)

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

con modulo di alimentazione

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY