› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME MAX 45 MT G 3-3 KMGY

Cod. Rexel CX2299123
Cod. Produttore 2299123
Cod. EAN 4017918832186

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Lunghezza: 2 metri
  • Schermatura: treccia su un'estremità
  • Serie: FLK 50/EZ-DR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

50

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

ME MAX 45 MT G 3-3 KMGY