› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY

Cod. Rexel CX2281746
Cod. Produttore 2281746
Cod. EAN 4017918054991

Informazioni principali

  • Collegamento 1: D-SUB 50 poli
  • Collegamento 2: Vite 54 poli
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Uso: Interfaccia modulare
  • Connessioni: Maschio e vite
  • Applicazione: Collegamenti elettrici
  • Compatibilità: FLKMS-D50 SUB/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 54-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

101,25 mm

altezza

77 mm

profondità

70,97 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

54

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY