› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

ME MAX 35 MT 2-2 KMGY

Cod. Rexel CX2865654
Cod. Produttore 2865654
Cod. EAN 4046356296670

Informazioni principali

  • Uscita analogica programmabile
  • 1 relè di valore limite
  • Ingressi a sicurezza intrinseca
  • Termoresistenza 2-4 conduttori
  • Alimentazione a range esteso
  • Separazione a 4 vie
  • SIL 2, PL d
  • Serie MACX MCR-EX-T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura Ex i liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, ingressi di segnale a sicurezza intrinseca, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

peso

0,2641 kg

esecuzione EMC

con uscita di commutazione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

ME MAX 35 MT 2-2 KMGY