Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2702327
Cod. Produttore
2702327
Cod. EAN
4055626128931

Informazioni di prodotto

Industrial Ethernet Switch

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

130,59 mm

profondità

125,1 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8