› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME MAX 22,5 3-3 BK

Cod. Rexel CX2281597
Cod. Produttore 2281597
Cod. EAN 4017918054847

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore IDC/FLK 50 poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 50 poli
  • Numero canali: 16
  • Tipo prodotto: Modulo di interfaccia
  • Serie: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 50-poli, numero di canali: 16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

101,25 mm

altezza

77 mm

profondità

70,97 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

ME MAX 22,5 3-3 BK