› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME MAX 17,5 U-U1 KMGY VPE 1

Cod. Rexel CX2299990
Cod. Produttore 2299990
Cod. EAN 4017918892951

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connessione 1: Connettore femmina D-SUB 9 poli
  • Connessione 2: Connettore maschio D-SUB 9 poli
  • Lunghezza: 1 m
  • Serie: Non specificata
  • Schermatura: Presente
  • Uso: Confezionato pronto all’uso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 9-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

ME MAX 17,5 U-U1 KMGY VPE 1