Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2313478
Cod. Produttore
2313478
Cod. EAN
4046356451314

Informazioni di prodotto

Convertitore d’interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Seconda generazione FL COMSERVER BASIC..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta solo applicazioni TCP, UDP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente (PDF)

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

116 mm

assorbimento di potenza

2,4 W

Protocollo di supporto per TCP/IP

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro