› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME 90 UTG GN

Cod. Rexel CX2299301
Cod. Produttore 2299301
Cod. EAN 4017918886035

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 16 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 16 poli
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 16/EZ-DR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

16

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

ME 90 UTG GN