› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME 67,5 UT TBUS KMGY

Cod. Rexel CX2294649
Cod. Produttore 2294649
Cod. EAN 4017918149017

Informazioni principali

  • Descrizione: FLK 40/EZ-DR/ 200/SLC
  • Tipo cavo: Cavo intestato
  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 40 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 40 poli
  • Lunghezza: 2 m
  • Controllore: Allen-Bradley SLC 500
  • Serie: SLC 500
  • Applicazione: OB 32, IB 32

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; controllore: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32, IB 32); connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

ME 67,5 UT TBUS KMGY