› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME 45 UTG TIGY

Cod. Rexel CX2299505
Cod. Produttore 2299505
Cod. EAN 4017918886226

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 34 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 34 poli
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 34/EZ-DR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 34-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 34-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

34

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

ME 45 UTG TIGY