› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 45 UT BK

Cod. Rexel CX2708326
Cod. Produttore 2708326
Cod. EAN 4017918974022

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino 500 kBit/s
  • Interfaccia FO: FSMA 660 nm
  • Bus: RS-485 2 fili
  • Codifica: NRZ
  • Allarme: Contatto integrato
  • Tipo accoppiatore: a T
  • Fibra: vetro PCF
  • Serie: PSI-MOS-RS485W2/FO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per sistemi bus a 2 fili RS-485 (SUCONET K, Modbus...) fino 500 kBit/s, codifica NRZ, accoppiatore a T con due interfacce FO (FSMA), 660 nm, per PCF/fibra di vetro

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,63 mm

profondità

103,74 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

ME 45 UT BK