› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 45 OT-MKDSO KMGY

Cod. Rexel CX2811378
Cod. Produttore 2811378
Cod. EAN 4046356288903

Informazioni principali

  • Serie: MACX MCR-T-UIREL-UP
  • Alimentazione: range esteso
  • Uscita: analogica + 3 relè
  • Connessione: 2, 3 o 4 conduttori
  • Compatibile: termoresistenza e termocoppie
  • SIL: Livello 2 (IEC 61508)
  • PL: Livello d (ISO 13849)
  • Separazione: a 4 vie

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 3 relè di valore limite, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

peso

0,3516 kg

esecuzione EMC

con uscita di commutazione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

ME 45 OT-MKDSO KMGY