› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME 45 OT-MKDSO BK

Cod. Rexel CX2293585
Cod. Produttore 2293585
Cod. EAN 4017918120481

Informazioni principali

  • Connettore IDC/FLK: 1x 50 poli
  • Connessione a molla: 50 poli
  • Numero canali: 2
  • Logica di comando: commutazione positiva
  • Tipo modulo: interfaccia
  • Serie: UM 45-FLK50/ZFKDS
  • Forma cavo: piatto
  • Applicazione: collegamento moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a molla 50-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

151 mm

altezza

45 mm

profondità

50,42 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

ME 45 OT-MKDSO BK