› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 35 UT/FE BUS/ 5+2 GN

Cod. Rexel CX2708342
Cod. Produttore 2708342
Cod. EAN 4017918974046

Informazioni principali

  • Descrizione: PSI-MOS-RS422/FO 660 E
  • Convertitore FO con diagnostica
  • Interfaccia: FSMA 660 nm
  • Protocollo: RS-422/RS-485/INTERBUS
  • Velocità dati: fino a 2 MBit/s
  • Contatto di allarme integrato
  • Tipo cavo: fibra ai polimeri/PCF
  • Serie: CX2708342

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per 4 fili RS-422/RS-485/ INTERBUS fino 2 MBit/s, terminale con interfaccia FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,04 mm

profondità

102,5931 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

ME 35 UT/FE BUS/ 5+2 GN