› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN

Cod. Rexel CX2708355
Cod. Produttore 2708355
Cod. EAN 4017918974053

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino a 2 MBit/s
  • Interfaccia: 4 fili RS-422/RS-485
  • Tipo fibra: Multimode 850 nm
  • Diagnostica: ottica integrata
  • Allarme: contatto incluso
  • Terminale: interfaccia FO (BFOC)
  • Applicazione: INTERBUS
  • Serie: PSI-MOS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per 4 fili RS-422/RS-485 / INTERBUS fino 2 MBit/s, terminale con interfaccia FO (BFOC), 850 nm, per PCF/fibra di vetro (Multimode)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,04 mm

profondità

102,59 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN