› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 35 UT/FE BK

Cod. Rexel CX2813473
Cod. Produttore 2813473
Cod. EAN 4046356043656

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0...400 A
  • Tensione uscita: 0...(5) 10 V
  • Tipo: Convertitore di corrente
  • Misura: Correnti alternate
  • Forma onda: Sinusoidali e non
  • Serie: MCR-SL-S
  • Applicazione: Misurazione corrente
  • Uscita: Analogica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...400 A, tensione di uscita 0...(5) 10 V

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

valore finale dell'intervallo di misura corrente

400 A

ME 35 UT/FE BK