› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 22,5 UT/FE BUS/10 BU

Cod. Rexel CX2811394
Cod. Produttore 2811394
Cod. EAN 4046356520294

Informazioni principali

  • Voltaggio: Range esteso
  • Uscita: Analogica + 1 relè
  • Tipo sensori: Termoresistenza, termocoppie
  • Connessione: 2, 3 o 4 conduttori
  • SIL (IEC 61508): Livello 2
  • Performance Level: d
  • Separazione: 4 vie
  • Serie: MACX MCR-T-UI-UP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

peso

0,1939 kg

esecuzione EMC

con uscita di commutazione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

ME 22,5 UT/FE BUS/10 BU