› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 22,5 UT/FE BK

Cod. Rexel CX2811271
Cod. Produttore 2811271
Cod. EAN 4046356178082

Informazioni principali

  • Interfaccia: USB
  • Funzione: Adattatore programmazione
  • Driver USB: Incluso
  • Compatibilità: Software prodotti
  • Applicazione: Convertitori e motori
  • Alimentazione: USB powered
  • Dimensioni: Compatte
  • Serie: IFS-USB-PROG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di programmazione con interfaccia USB, per la programmazione con software. Il driver USB è incluso nelle soluzioni software dei prodotti da programmare, come ad esempio convertitori o dispositivi di gestione motore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

ME 22,5 UT/FE BK