Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
25 mm
altezza
90 mm
profondità
52 mm
schermato
adatto per numero di prese/prese mobili
1
categoria
5
tipo di connettore
Altro
numero di unità di altezza (UA)
2
numero di prese/prese mobili
Disponibilità:
Prodotto non rendibile