Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2708559
Cod. Produttore
2708559
Cod. EAN
4046356174060

Informazioni di prodotto

Convertitori in fibra ottica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, terminale con un'interfaccia FO (SC-Duplex), 1300 nm, per cavo in fibra di vetro

larghezza

35,2 mm

altezza

104,53 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 32 V