Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2708575
Cod. Produttore
2708575
Cod. EAN
4046356176293

Informazioni di prodotto

Convertitori in fibra ottica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per RS-422/RS-485 4 fili/INTERBUS fino a 2 Mbit/s, terminale con un'interfaccia FO (SC-Duplex), 1300 nm, per cavo in fibra di vetro

larghezza

35,2 mm

altezza

104,53 mm

profondità

102,59 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 32 V