› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

ME 22,5 F-UT BUS/ 5 KMGY

Cod. Rexel CX2865625
Cod. Produttore 2865625
Cod. EAN 4046356324618

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Protezione: IP20
  • Connessione: a vite
  • Dimensioni: 17,5 mm guida
  • Segnalazione: errore integrata
  • Serie: MACX MCR-PTB
  • Connettore: TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione e di segnalazione errore con connessione a vite, incluso connettore per guida di supporto ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,6 mm

altezza

103,56 mm

profondità

113,65 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ME 22,5 F-UT BUS/ 5 KMGY