› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ME 17,5 OT-MSTBO BU

Cod. Rexel CX2903171
Cod. Produttore 2903171
Cod. EAN 4046356727853

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Connessione: a vite
  • Canali: 1
  • Funzione: Prolungamento impulsi
  • Serie: PLC-OSC-LPE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo per il prolungamento degli impulsi a un canale, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA, alimentazione: 24 V DC, connessione a vite

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

ME 17,5 OT-MSTBO BU