› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 17,5 OT-MKDSO RD

Cod. Rexel CX2810625
Cod. Produttore 2810625
Cod. EAN 4046356153782

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 1 A e 5 A AC
  • Segnale uscita: 0-20 mA o 4-20 mA
  • Configurazione: DIP switch
  • Segnalazione stato: LED
  • Tipo: Convertitore corrente
  • Serie: MACX MCR-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori di corrente per 1 A e 5 A AC, segnale d'uscita 0...20 mA o 4...20 mA, configurabili mediante DIP switch con segnalazione stato di esercizio mediante LED

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

1 A

ME 17,5 OT-MKDSO RD