Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in plastica di colore bianco, garantisce un elevato grado di protezione IP45, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Questo ventilatore è progettato per assicurare un’efficace ventilazione con affidabilità e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a installazioni elettriche in ambienti interni ed esterni con necessità di protezione specifica. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
Portata compresa tra 120 m3/h e 175 m3/h.
Versione con timer evoluto e sensore di umidità: l’apparecchio è dotato di scheda elettronica comprensiva di sensore di umidità in grado di attivare automaticamente il sistema in presenza di valori ambientali di umidità relativa eccedenti una soglia impostabile dall’installatore su quattro valori: 60%, 70%, 80%, 90% UR (70% è il valore pre-impostato in fabbrica); la scheda permette inoltre l’accensione e/o lo spegnimento ritardato alla velocita Vmin o Vmax.
Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.