Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale con griglia frontale di colore bianco. Realizzato in plastica resistente, garantisce un grado di protezione IP45 che lo rende adatto a installazioni in ambienti con presenza di polvere e spruzzi d’acqua. Ideale per il ricambio d’aria e la ventilazione di piccoli spazi, unisce efficienza e durabilità in un prodotto versatile e pratico. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
Portata compresa tra 120 m3/h e 175 m3/h.
Versione con timer semplificato ad una velocità Vmin o Vmax e sensore PIR di presenza: l’apparecchio è dotato di scheda elettronica comprensiva di sensore PIR in grado di attivare automaticamente il sistema quando viene rilevata una presenza; la scheda permette inoltre lo spegnimento ritardato. L’entità del ritardo di spegnimento, così come l’unica velocità di funzionamento, Vmin o Vmax, sono impostabili in fase di installazione.
Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.