Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11274
Cod. Produttore
0000011274
Cod. EAN
8010300112749

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Progettato per garantire un grado di protezione IP45, assicura una buona resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'installazione in ambienti domestici e professionali che richiedono un'efficace ventilazione. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata compresa tra 120 m3/h e 175 m3/h. Versione con timer semplificato ad una velocità: l’apparecchio è dotato di scheda elettronica che permette lo spegnimento ritardato. L’entità del ritardo di spegnimento, così come l’unica velocità di funzionamento, Vmin o Vmax, sono impostabili in fase di installazione. Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 120mm 2 velocità timer integrato