Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11270
Cod. Produttore
0000011270
Cod. EAN
8010300112701

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare caratterizzato da una struttura in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un grado di protezione IP45, offre una buona resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La composizione standard e il design funzionale lo rendono adatto per molteplici utilizzi nell'ambito degli impianti elettrici, assicurando efficienza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata compresa tra 120 m3/h e 175 m3/h. Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 120 mm 2 velocità portata 120-175 m3/h