Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11269
Cod. Produttore
0000011269
Cod. EAN
8010300112695

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro a risparmio energetico
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP45, adatto a installazioni in ambienti che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. La sua composizione standard lo rende una soluzione versatile e affidabile per il controllo del flusso d'aria in impianti elettrici e di ventilazione. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale: 120 mm. Motore EC termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata massima 130 m3/h. Equipaggiato di una valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento. Timer fisso a 6 minuti per il passaggio dalla velocità massima alla minima.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

180 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 120 mm risparmio energetico civile residenziale