› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 12,5 UTG GN

Cod. Rexel CX2906242
Cod. Produttore 2906242
Cod. EAN 4055626050928

Informazioni principali

  • Tensione: 0-660 V DC
  • Segnale uscita: ±10 V / ±20 mA
  • Tipo: Trasformatore di tensione
  • Serie: MACX MCR-VDC
  • Campo misura: ±20 V DC a ±660 V DC
  • Compatibilità: Tensioni continue
  • Precisione: Alta fedeltà segnale
  • Applicazione: Monitoraggio tensione DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di tensione MCR MACX, per tensioni continue da 0... (+/-) 20 V DC a 0... (+/-) 660 V DC, segnale di uscita (+/-) 10 V/(+/-) 20 mA (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

valore iniziale intervallo di misura tensione

-550 V

valore finale dell'intervallo di misura tensione

550 V

ME 12,5 UTG GN