› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ME 12,5 UT BK

Cod. Rexel CX2708339
Cod. Produttore 2708339
Cod. EAN 4017918974039

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino a 500 kBit/s
  • Interfaccia: FO BFOC 850 nm
  • Tipo fibra: Multimode PCF/vetro
  • Protocollo: RS-485 2 fili
  • Codifica dati: NRZ
  • Allarme: contatto integrato
  • Diagnostica: ottica integrata
  • Serie: PSI-MOS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per sistemi bus a 2 fili RS-485 (SUCONET K, Modbus...) fino 500 kBit/s, codifica NRZ, terminale con interfaccia FO (BFOC), 850 nm, per PCF/fibra di vetro (Multimode)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,63 mm

profondità

103,74 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

ME 12,5 UT BK