› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

ME 12,5 OT-MSTBO GN VPE150

Cod. Rexel CX2865492
Cod. Produttore 2865492
Cod. EAN 4046356160551

Informazioni principali

  • Corrente limitata: 25 mA
  • Protezione: Ex i per gas IIC
  • Alimentazione: Loop Powered
  • Separazione: Galvanica
  • SIL: 3
  • Connessione: a vite
  • Applicazione: valvole elettromagnetiche
  • Serie: MACX MCR-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di controllo valvola Ex i. Per il comando a sicurezza intrinseca di valvole elettromagnetiche Ex i, moduli di allarme o LED installati in aree a rischio di esplosione. Limitazione della corrente a 25 mA. Per gas fino al gruppo IIC, alimentazione Loop Powered, separazione galvanica, SIL 3. Connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

ME 12,5 OT-MSTBO GN VPE150